• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé à tête sphérique hexagonal de sortie 5mm L.28mm x 160mm

Réf.: 46233005
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
Référence article 46233005
EAN / GTIN 4018754333035
Réf. fabricant 46233005
Article hors catalogue L60010 7935

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Avec tête sphérique et anneau de retenue sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Pour un travail rapide et sûr, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Les vis fixées sont maintenues en place de manière fiable
  • Chrome vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Longueur mm (L): 165 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 5 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 30 g