Tournevis tête sphérique coudée SW.8 mm L.36 mm x 200 mm

Réf.: 46231008
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 46231008
    EAN / GTIN 4018754119592
    Réf. fabricant 46231008
    Article hors catalogue L60010 3111

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
    • Avec tête sphérique et anneau de retenue sur l'extrémité longue de l'arbre
    • Pour un travail rapide et sûr, même dans les endroits difficiles d'accès
    • Les vis fixées sont maintenues en place de manière fiable
    • Chrome vanadium, bruni

    Caractéristique(s):

    • L1: 36 mm
    • L2: 200 mm
    • Longueur mm (L): 205 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 100 g