• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat DRALL+ 1,2mm x 8,0mm Lg.150mm

Réf.: 46223580
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
Référence article 46223580
EAN / GTIN 4018754339310
Réf. fabricant 46223580

Description

Description:

- avec hexagone rapporté et lame hexagonale
- pour vis à fente
- pointe noire
- poignée à 3 composants, avec tête en bois
- Chrome Alloy Steel, chromé mat
- DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Caractéristique(s):

  • a: 1,2 mm
  • Profil d’entraînement: Pozidriv
  • Hexagone externe (mm): 13 mm
  • largeur mm (b): 8,0 mm
  • DIN: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Réf.: 3
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Poids (g): 159 g