• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente DRALL+ 2,0mm x 12mm L.200mm

Réf.: 46223520
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
Référence article 46223520
EAN / GTIN 4018754335855
Réf. fabricant 46223520
Article hors catalogue L60010 7837

Description

Description:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Avec hexagone
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 2,0 mm
  • Six pans extérieurs (mm): 13 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 240 g
  • Largeur mm (b): 12 mm