• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente DRALL+ 0,8mm x 4mm L.90mm

Réf.: 46223440
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
Référence article 46223440
EAN / GTIN 4018754335800
Réf. fabricant 46223440
Article hors catalogue L60010 7856

Description

Description:

  • Avec bouchon à chocs et hexagone
  • Avec poignée à 2 composants
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrome vanadium, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 0,8 mm
  • Six pans extérieurs (mm): 6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 195 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 50 g
  • Largeur mm (b): 4 mm