• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente DRALL+ 1,0mm x 5,5mm L.100mm

Réf.: 46223355
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
Référence article 46223355
EAN / GTIN 4018754339280
Réf. fabricant 46223355
Article hors catalogue L60010 7806

Description

Description:

  • Avec bouchon à chocs et hexagone
  • Avec poignée à 2 composants
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrome vanadium, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 1,0 mm
  • Six pans extérieurs (mm): 8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 106 g
  • Largeur mm (b): 5,5 mm