Tournevis pour vis à fente DRALL+ 1,6mm x 10mm L.175mm

Réf.: 46223210
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
    Référence article 46223210
    EAN / GTIN 4018754335831
    Réf. fabricant 46223210
    Article hors catalogue L60010 7870

    Description

    Description:

    • Avec bouchon à chocs et hexagone
    • Avec poignée à 2 composants
    • Phillips-Recess®
    • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
    • Chrome vanadium, chromé mat
    • Dentelle noire

    Caractéristique(s):

    • a: 1,6 mm
    • Six pans extérieurs (mm): 13 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Profil de sortie: Fente
    • Poids: 226 g
    • Largeur mm (b): 10 mm