818 XNB Messgestänge 18x360 mm pour hauteur de pointes 150mm

Réf.: 4622277
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
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622277
EAN / GTIN 4059192026394
Réf. fabricant 4622277
Article hors catalogue L40080 2193

Description

Exécution:

Tige de mesure 818 XNB :
  • Bras d'extension avec une articulation
  • avec réglage fin

Description:

818 XNB Bras support; Utilisable pour une hauteur de pointe mm : 150 mm; Largeur de rainure en T 12 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Dimensions de construction (d x H) mm: Ø 18 x 360
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Désignation du produit: Tige de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Type de produit: 818 XNB
  • Largeur de la rainure en T: 12 mm
  • Utilisable pour hauteur de pointe mm: 150