818 XNB Messgestänge 18x260 mm pour hauteur de pointes 100mm

Réf.: 4622276
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622276
EAN / GTIN 4059192026387
Réf. fabricant 4622276
Article hors catalogue L40080 757

Description

Exécution:

Tige de mesure 818 XNB :
  • Bras d'extension avec une articulation
  • avec réglage fin

Description:

818 XNB Bras support; Utilisable pour une hauteur de pointe mm : 100 mm; Largeur de rainure en T 12 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Dimensions de construction (d x H) mm: Ø 18 x 260
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Désignation du produit: Tige de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Type de produit: 818 XNB
  • Largeur de la rainure en T: 12 mm
  • Utilisable pour hauteur de pointe mm: 100