Jeu de supports de pointes hauteur 50 mm

Réf.: 4622270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622270
EAN / GTIN 4059192026332
Réf. fabricant 4622270
Article hors catalogue L40080 1128

Description

Exécution:

Supports de pointes :
  • Les deux supports de pointes peuvent être déplacés
  • Support de pointes droit avec pointe rétractable
  • Supports de pointes avec hauteur de pointe 75 mm avec prismes 90° pour pièces sans centres jusqu'à 20 mm de diamètre

Description:

Paire de chevalets à pointes; Hauteur de pics : 50 mm; Largeur de rainure en T : 10 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Paire de supports de pointes
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Largeur de la rainure en T: 10 mm
  • Hauteur de pointe: 50 mm
  • Utilisable pour hauteur de pointe mm: 50