• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

818 Appareil de contrôle,supp. avec vé, 0-350mm, h=70mm

Réf.: 4622250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622250
EAN / GTIN 4059192026240
Réf. fabricant 4622250
Article hors catalogue L40080 2716

Description

Exécution:

Composé de:

banc de mesure:

  • planéité de la surface d'appui selon DIN 876/1
  • Avec 2 rainures en T pour recevoir les supports à rouleaux et la tige de mesure

Tige de mesure 818 XNB :

  • Bras d'extension avec une articulation
  • Réceptacle pour indicateur avec tige Ø 8 mm avec réglage fin

Barres de déroulement:

  • Les deux barres de déroulement sont déplaçables

Description:

Appareil de contrôle de concentricité avec chevalets de roulement MarStand 818 R
  • Dimensions (L x l) mm : 350 x 110 mm
  • Hauteur des chevalets de roulement : 65mm;

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Appareil d'essai de circularité avec chevalets de roulement
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 818 R
  • Dimensions (L x l) mm: 350 x 110
  • Largeur de la rainure en T: 10H7
  • Dimension L: 350 mm
  • Dimension A: 315 mm
  • Hauteur des chevalets de déroulage: 65 mm
  • Dimension D: 25 mm
  • Dimension b en mm: 8 mm
  • Poids du produit: 6.50 kg
  • Dimension d en mm: 3 mm
  • Décalage de pointe admissible Hauteur: 0.05 mm
  • Décalage latéral admissible des pointes: 0.05 mm