Mètre-ruban twoCOMP lecture en pouces, Longueur ruban: 312pouce

Réf.: 462220 312
(3,01 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 8 m
Longueur ruban 312 pouce
Largeur de bande 25 mm
Longueur boîtier 80 mm
Largeur boîtier 80 mm
Hauteur boîtier 45 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462220 312
EAN / GTIN 4007368113201

Description

Exécution:

Mètre-ruban de poche avec lecture en pouces. Graduation pouces/pouces (bords supérieur et inférieur).
Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.