• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat DRALL + lame 1,0 mm x 6,5 mm L.140 mm

Réf.: 46213065
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46213065
EAN / GTIN 4018754277254
Réf. fabricant 46213065
Article hors catalogue L60010 6232

Description

Description:

  • Coupé, parallèle au plan
  • Lames selon VSM (norme suisse)
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 140 mm
  • L2: 255 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 96 g
  • Largeur mm (b): 6,5 mm