• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat DRALL + 0,4 mm x 2,5 mm longueur de lame 80 mm

Réf.: 46213025
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46213025
EAN / GTIN 4018754277216
Réf. fabricant 46213025
Article hors catalogue L60010 6116

Description

Description:

  • Coupé, parallèle au plan
  • Lames selon VSM (norme suisse)
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 0,4 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 27 g
  • Largeur mm (b): 2,5 mm