Mètre-ruban inoxydable 2 m

Réf.: 462130 2
(7,43 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 12,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE II
    Largeur de bande 13 mm
    Longueur boîtier 58 mm
    Largeur boîtier 26 mm
    Hauteur boîtier 57 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 462130 2
    EAN / GTIN 4007368113423

    Description

    Exécution:

    Modèle V2A avec ruban inoxydable non revêtu.
    Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique. Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.