• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat DRALL + 2,0 mm x 12,0 mm longueur de lame 250 mm

Réf.: 46203120
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46203120
EAN / GTIN 4018754277209
Réf. fabricant 46203120
Article hors catalogue L60010 6105

Description

Description:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 2,0 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 215 g
  • Largeur mm (b): 12,0 mm