Tournevis plat DRALL + lame 1,6 mm x 8,0 mm L.175 mm

Réf.: 46203080
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 46203080
    EAN / GTIN 4018754277186
    Réf. fabricant 46203080
    Article hors catalogue L60010 6129

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Acier allié chromé, chromé mat
    • Dentelle noire

    Caractéristique(s):

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Profil de sortie: Fente
    • Poids: 136 g
    • Largeur mm (b): 8,0 mm