MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46202 , vrac

Réf.: 46202.08
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46202.08
EAN / GTIN 4002632906275
Réf. fabricant 46202.08
Article hors catalogue L60170 887

Description

Description:

cutter classique. Avec lame en polystyrène de 18 mm.
Si vous recherchez un cutter mature avec sortie de lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec lame large en polystyrène est un très bon choix. Comme son mince ″frère″, l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il tient très bien dans votre main. Ils coupent non seulement du carton, du carton ou du papier, mais aussi des rubans adhésifs et autres. Vous pouvez changer le lame flexible sans aucun problème.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Légère et pratique
    , la longue poignée en plastique tient très bien dans votre main. Il est également arrondi dans de nombreux endroits pour rendre la manipulation encore plus agréable et confortable pour vous.
  • Un simple changement de lame
    comme un accessoires suffit pour vos deux mains. Tirez simplement le capuchon hors de l'extrémité de la poignée, poussez le curseur vers le bas, puis retirez-le du poignée. Supprimer lame, terminé.
  • Bonne attitude
    carton, carton, papier? Peu importe, la sortie de lame réglable vous permet d'adapter de manière flexible votre cutter aux conditions respectives.
  • Profondeur de coupe complète
    avec votre lame en polystyrène, vous êtes du côté sûr même avec une fuite maximale de la lame. Parce qu'il est extrêmement flexible et résiste donc également à des contraintes plus élevées.
  • Clip de poche pratique
    Un assistant utile tel que le ARGENTAX CUTTEX 18 MM peut être rapidement à portée de main. Utilisez le clip de poche pour le fixer à votre poche chemise ou à votre poche de pantalon. Il vous suffit d'y accéder.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 2 plis
    enveloppement, étirement, rétrécissement film
    ruban adhésif
    cerclage en plastique

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 2, 9 - 63, 2 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Cerclage plastique, Sacs, Mousse synthétique, polystyrène, Film laminé, Film caché, Toile, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 79.60
  • Lame en option: 179.60, 879.60, 77.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame styropore
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui

Produits adaptés

Accessoires