Mètre-ruban avec aimants 3 m

Réf.: 462012 3
(1,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 32,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
12 831 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE II
    Longueur ruban 3 m
    Largeur de bande 16 mm
    Longueur boîtier 66 mm
    Largeur boîtier 27 mm
    Hauteur boîtier 59 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 462012 3
    EAN / GTIN 4045197358103
    Réf. fabricant 462012 3

    Description

    Exécution:

    Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
    Crochet terminal avec 2 aimants. Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier jaune avec revêtement en caoutchouc noir.