Mètre-ruban 8 m

Réf.: 462010 8
(0,91 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 74,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 499 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 8 m
Largeur de bande 25 mm
Longueur boîtier 80 mm
Largeur boîtier 35 mm
Hauteur boîtier 75 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462010 8
EAN / GTIN 4045197879660

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier jaune avec revêtement en caoutchouc noir (sauf réf. 2)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier