Poinçon de hacheur 38 mm

Réf.: 4619890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 4619890
EAN / GTIN 4017981570381
Réf. fabricant 4619890
Article hors catalogue L60160 6165
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 67 mm
  • Hauteur totale [mm]: 53 mm
  • Longueur totale [mm]: 212 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 1. 1/2 ″
  • Diamètre du trou [mm]: 38 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier