• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poinçon 29 mm

Réf.: 4618730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4618730
EAN / GTIN 4017981570299
Réf. fabricant 4618730
Article hors catalogue L60160 6332

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 41 mm
  • Longueur totale [mm]: 178 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 1. 1/8 ″
  • Diamètre du trou [mm]: 29 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres