Poinçon de hacheur 27 mm

Réf.: 4618570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4618570
    EAN / GTIN 4017981570275
    Réf. fabricant 4618570
    Article hors catalogue L60160 5870

    Description

    Description:

    Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
    Arête de coupe trempée

    Caractéristique(s):

    • Version: Tranchant trempé
    • Largeur totale [mm]: 51 mm
    • Hauteur totale [mm]: 40 mm
    • Longueur totale [mm]: 178 mm
    • Diamètre du trou [inch]: 1. 1/16 ″
    • Diamètre du trou [mm]: 27 mm
    • Surface: laqué
    • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres