{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE I | |
Graduation bord supérieur | 1 mm | |
Graduation bord inférieur | 0,5 mm | |
Erreur admissible | 0,13 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Section, largeur | 30 mm | |
Section, épaisseur | 1 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglet inoxydable, Longueur: 300mm
Sur demande
Disponibilité
352 article(s) en stock
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 269 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
730 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 065 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
714 article(s) en stock
|
Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, pour lecture en mm/pouces, Longueur totale: 300mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
584 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
|
|
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Section, largeur | 30 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Section, épaisseur | 1 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Type de produit | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles |