{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | 0,15 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 1 000 mm | |
Section, largeur | 30 mm | |
Section, épaisseur | 1 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461400 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001063724 | |
Réf. fabricant | 43500832 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Réglet de précision en acier inoxydable, graduation laser 1000 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
116,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
38,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 0,15 | 0,5 |
Longueur | 1 000 | 1 000 |
Norme | CE II | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Section, largeur | 30 | 30 |
Section, épaisseur | 1 | 1 |
Type de produit | Règles | Règles |