• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Réglet Forme B INOX, Longueur: 1000mm

Réf.: 461105 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 66,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 866
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 866
Erreur admissible 0,1 mm
Forme B
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 1 000 mm
Section, largeur 30 mm
Section, épaisseur 6 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461105 1000
EAN / GTIN 4045197206886
Réf. fabricant 461105 1000

Description

Exécution:

Type B: arêtes rectifiées et ajustées avec précision. Faces plates bien travaillées. Chant de protection à chaque extrémité de la réglette. Graduation millimétrique précise sur une face.
Exécution INOX.