• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dressing file ceramic bonded 50x25x200 mm 89A FINEA400

Réf.: 461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461
EAN / GTIN 9003170004619
Réf. fabricant 461
Article hors catalogue L50140 1896

Description

Description:

Les pierres à affûter de Tyrolit sont principalement utilisées pour morfiler et affûter des couteaux et des lames. Elles conviennent donc parfaitement pour tous les outils de jardinage et de travail du bois. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Caractéristique(s):

  • Form: 90B PIERRES RECTANGULAIRES
  • Spécification : 89AFEIN
  • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour affûter et affûter les couteaux et les ciseaux.
  • Convient parfaitement à tous les outils de jardinage et à bois.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier