• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé de montage

Réf.: 4609310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4609310
EAN / GTIN 4017981317016
Réf. fabricant 4609310
Article hors catalogue L60160 3413

Description

Description:

Avec insert coulissant à deux filetages pour fixations murales M10 ou M12
Clé à fourche de 17x19 mm pour le serrage ou le desserrage de vissages de lavabos et de robinets d'équerre
Clé à fourche SW 17x19 mm pour serrer ou desserrer les raccords de lavabo et les vannes d'angle

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie vis à double filetage: M12
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Ouverture de clé [mm]: 17x19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non