{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 874 | |
Précision | 1 | |
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle | 0,037 mm | |
Forme | B | |
Forme | Section en I | |
Matériau | Acier spécial | |
Longueur | 2 000 mm | |
Section largeur ±0,2 mm | 69,3 mm | |
Section hauteur ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Type de produit | Règles plates |
Référence article | 460400 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206718 | |
Réf. fabricant | 460400 2000 |