• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle plate 1000 mm

Réf.: 460300 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 45,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 874
Précision 0
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle 0,012 mm
Forme A
Forme Section rectangulaire
Matériau Acier spécial
Longueur 1 000 mm
Section largeur ±0,2 mm 59,3 mm
Section hauteur ±0,2 mm 11,5 mm
Type de produit Règles plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460300 1000
EAN / GTIN 4045197206640
Réf. fabricant 460300 1000

Description

Exécution:

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes.
Avec section rectangulaire.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine.