• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Forme de cintrage avec glissière 32 mm

Réf.: 4602570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 4602570
EAN / GTIN 4017981276658
Réf. fabricant 4602570

Description

Description:

No. 276508-276532 : Forme de cintrage avec rail de cintrage en aluminium pour tubes métriques
No. 276103-276107 : Forme de cintrage pour tubes à gaz et à eau EN 10255 (DIN 2440/2441), un rouleau de pression No. 276003 (3/8-3/4″) est également nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 153
  • Ø du tube d'installation électrique EN 60423: M32
  • pour appareils No.: 276 000
  • Ø du tube [mm]: 32 mm
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non