CLE A FOURCHE ISOLEE 21 MM

Réf.: 46.21AVSE
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46.21AVSE
EAN / GTIN 3148511055076
Réf. fabricant 46.21AVSE
Article hors catalogue L60130 1716

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • [g]: 180