Outil de sertissage pour cosses de câbles non isolées avec douille fermée 220 mm, 0.1 - 16

Réf.: 45959
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
Référence article 45959
EAN / GTIN 4010995459598
Réf. fabricant 45959
Article hors catalogue L60070 4806

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 80 x 220 x 25 mm
  • Application: Pour le sertissage de cosses de câbles non isolées avec douille fermée et de cosses de câbles tubulaires jusqu’à 10 mm².
  • Pour le sertissage de cosses de câbles non isolées avec douille fermée de 0,1 à 16,0 mm² (AWG 26-6)
  • Sertissage de haute qualité grâce à l’adaptation automatique de la pression de sertissage
  • Arrêt manuel par déverrouillage d'urgence
  • Lors de l’utilisation classique de pinces à sertir, il est possible que les cosses de câbles se coincent dans la pince ou qu’elles soient mal serties. La pince à sertir avec sertissage par ergot (« sertissage U ») de Wiha permet d’éviter les déchets inutiles de câbles et de connecteurs. Avec une plage de sertissage de 0,1 à 16,0 mm², elle couvre une grande majorité d’applications. L’adaptation automatique de la pression de sertissage ainsi que la possibilité d’interrompre le processus de sertissage manuellement par le biais d’une fonction de déverrouillage d’urgence permettent d’obtenir un sertissage de haute qualité.
  • Sertissage selon les normes DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Non
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 80 mm
  • Hauteur (mm): 25 mm
  • Longueur totale (mm): 220 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.1 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 16 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.1 - 16
  • Taille AWG min: 26
  • Taille max Taille AWG: 6
  • Min. - Max. Taille AWG: 26 - 6