BT50 SEM 22X100C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4590569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4590569
    EAN / GTIN 7291075264890
    Réf. fabricant 4590569
    Article hors catalogue L24120 2009

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 47 mm
    • Longueur corps (LB) 100 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires