Exécution:
monté
Description:
Construction en tube d'acier renforcé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Supports de pneumatiques supérieur réglable au pas de 75 mm avec ridelle en tôle d'acier. Convient pour une utilisation plus intensive comme par exemple dans les box des écuries de voitures de courses. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1860
Largeur de surface utile (mm): 618
Longueur totale (mm): 1991
Largeur totale (mm): 671
Hauteur totale (mm): 1671
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50
Remarques: pour diamètre de roues 400 - 780 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3