Caisse à outils eMobility L 62 pièces

Réf.: 45833
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
Référence article 45833
EAN / GTIN 4010995458331
Réf. fabricant 45833

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
  • Application: L’équipement de base pour une utilisation mobile sur les véhicules électriques, les stations de recharge, les stations de recharge rapide ou les bornes de recharge. Également idéale pour les premiers pas dans la vie active.
  • Pour des travaux en toute sécurité sur les véhicules électriques et les stations de recharge
  • Tournevis dynamométrique de 0,8 à 5,0 Nm protège le matériau de tout dommage et évite les retouches
  • Extensible et compatible avec les produits Vario Family
  • Bonne organisation - prélèvement facile
  • Poignée de transport confortable et robuste
  • Dans le cadre d’une utilisation en déplacement, il n’est pas simple de transporter tous les outils nécessaires et de les garder en ordre. Avec la caisse à outils Basic L, l’utilisateur est parfaitement équipé pour le montage et la réparation de véhicules hybrides et électriques dans son ensemble. Pour un équipement de base optimal, la caisse à outils pratique est équipée d’une gamme d’outils certifiés VDE pour travailler sur les systèmes haute tension hors tension. Ils permettent ainsi des travaux sur ou dans les batteries des véhicules électriques ainsi que le montage et la mise en service des stations de recharge rapide (HPC Charger) et des bornes de recharge. Grâce à la certification VDE, les outils isolés offrent une sécurité maximale. De plus, grâce à des sangles supplémentaires, la caisse offre suffisamment de place pour un équipement supplémentaire individuel. La caisse en polypropylène garantit une grande robustesse et, grâce aux oeillets intégrés, peut être protégée des vols à l’aide de cadenas (non fournis). La poignée ergonomique bicomposant assure une agréable sensation. La caisse à outils Basic est également idéale pour les vols en avion grâce à sa valve de compensation de pression d’air et elle peut être clairement associée à son propriétaire grâce à la plaque d’identification à renseigner soi-même. Certifiée conformément à la classe de protection IP 67, la caisse à outils de Wiha est étanche à l’eau et à la poussière. Avec sa contenance de 20,2 l et une capacité de charge atteignant 14,2 kg, elle est parée à affronter les conditions d’utilisation les plus diverses. La caisse est également idéale pour travailler en toute sécurité sur des installations électriques industrielles.
  • Contrôlé selon CEI 60900.

Livraison:

  • 1x Pince coupante diagonale Industrial electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Pince universelle grande capacité Industrial electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 200 mm, 8″ (35462)
  • 1x Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Clé à cliquet isolée pour clé à douille 3/8″ réversible 200 mm (43052)
  • 1x Rallonge isolée 3/8″ pour douilles pour clé à douille, isolé 125 mm (43057)
  • 1x Adaptateur carré isolé 3/8″ pour clé à douille 1/4″ (44355)
  • 1x Tournevis SoftFinish® slimVario® electric avec jeu de porte-embout 4 pcs avec embouts slimBit (43449)
  • 1x Jeu de tournevis de précision PicoFinish® slimVario® electric 4 pcs avec embouts slimBit (43167)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (43128)
  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente avec tenon 3.5 mm x 75 mm (44385)
  • 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Embout slim electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Embout slim electric Six pans 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Embout slim electric Six pans 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Embout slim electric Six pans 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Embout slim electric Six pans 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Embout slim electric Six pans 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x coffret