Jeu coffret à outils XL eMobility 70 pièces

Réf.: 45802
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
Référence article 45802
EAN / GTIN 4010995458027
Réf. fabricant 45802

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 51,0 x 42,0 x 22,0 cm
  • Application: Outils isolés pour des travaux sur des véhicules électriques, stations de charge et des bornes de recharge Wallbox.
  • Beaucoup d'espace de rangement supplémentaire
  • Bandoulière rembourrée et réglable
  • Finis les doigts coincés grâce au frein de couvercle
  • Bonne organisation - prélèvement facile
  • Un certain niveau de qualification des collaborateurs ainsi qu'un équipement certifié et fiable est requis pour la réalisation des travaux sur des véhicules électriques, mais également pour le montage et la mise en service de stations de charge ainsi que des bornes de recharge Wallbox. Le coffret d'outils XL eMobility offre toujours à l'utilisateur l'outil adapté pour le montage et la réparation de véhicules hybrides et électriques. Le coffret offre en outre un équipement optimal d'outils pour le montage, la mise en service et la maintenance des stations de charge ainsi que des bornes de recharge Wallbox. Le coffret d'outils compact dispose d'outils adaptés à chaque application grâce à son excellente gamme de haute qualité. Grâce à la certification VDE, les outils isolés offrent une sécurité lors des travaux sur des pièces sous tension. Les intercalaires pour outils de ce coffret sont conçus de manière à pouvoir retirer rapidement et facilement les outils afin d'assurer un travail efficace. Les outils peuvent être protégés contre toute tentative de vol à l'aide des cadenas à placer sur les œillets (non compris dans la livraison). Vous disposez d'espace supplémentaire pour attacher des outils aux boucles ainsi que dans le bac inférieur du coffret. Transport aisé à l'aide de la poignée ergonomique bi-matière. Le coffret est fabriqué en polypropylène robuste et est équipé d'amortisseurs à gaz qui maintiennent le couvercle dans différentes positions et l'empêchent de se refermer automatiquement afin de ne pas blesser l'utilisateur. Gardez tous vos outils Wiha à portée de main grâce au coffret d'outils tout équipé.
  • Les travaux sur les véhicules électriques et stations de charge ne doivent être effectués que par un personnel autorisé et qualifié.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 6.5 mm x 150 mm (10155)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Tournevis à douille six pans 7.0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Tournevis à douille six pans 8.0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Tournevis à douille six pans 10.0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Tournevis à douille six pans 13.0 mm x 125 mm (00864)
  • 1x Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris une trousse repliable (40674)
  • 1x Clé dynamométrique electric 3/8″ pour clé à douille, limitation de couple à réglage variable (44163)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hexagone 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hex 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8″ Double hexagone 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Rallonge isolée 3/8″ pour douilles pour clé à douille, isolé 125 mm (43057)
  • 1x Rallonge isolée 3/8″ pour douilles pour clé à douille, isolé 250 mm (43058)
  • 1x Adaptateur carré isolé 3/8″ pour clé à douille 1/4″ (44355)
  • 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (43128)
  • 1x Pince multiprise Professional electric avec réglage par bouton-poussoir 250 mm (37450)
  • 1x Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Pince plate longue Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Couteau de dénudage Taillant droit pour câble rond sous blister 200 mm (38798)
  • 1x Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses (44319)
  • 1x Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Panneau d'information pour les véhicules électriques et hybrides (44357)
  • 1x Mallette à outils XL vide