Outil de sertissage pour connecteur MC4 2,5 - 6 mm² 250 mm

Réf.: 45796
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
Référence article 45796
EAN / GTIN 4010995457969
Réf. fabricant 45796

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 250 x 80 x 33 mm
  • Application: Pour le montage, l’installation, la réparation et l’entretien des installations photovoltaïques ainsi que de l’infrastructure, comme les batteries ou les onduleurs.
  • Outil de sertissage photovoltaïque pour connecteurs solaires MC4 (par ex. Stäubli MC4 et MC4-Evo2)
  • Sertissage de câbles solaires Ø 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Sertissage de haute qualité grâce à l’adaptation automatique de la pression de sertissage
  • Arrêt manuel par déverrouillage d'urgence
  • Le bon fonctionnement des systèmes photovoltaïques dépend principalement de la qualité des connexions électriques entre les modules solaires et l'onduleur. Une connexion bien sertie et fiable joue alors un rôle clé. Avec l’outil de sertissage photovoltaïque pour connecteur solaire MC4 de Wiha, les câbles solaires d’un diamètre de 2,5 / 4 / 6 mm² (14 ,12 , 10 AWG) peuvent être facilement sertis. Lors du sertissage, la force de pressage s’adapte automatiquement aux différentes sections et assure ainsi un sertissage correct et complet. La fonction de déverrouillage de secours permet d’interrompre manuellement le sertissage à tout moment. De plus, la pince à sertir offre une visibilité optimale du processus de sertissage aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers grâce aux inserts de sertissage vissés. De plus, les poignées souples, ergonomiques et anti-dérapantes avec protection anti-glissement permettent une utilisation confortable. La pince à sertir photovoltaïque avec mécanisme de levier, assure une transmission de puissance élevée et simplifie votre travail.
  • Sertissage selon la norme DIN EN 60352-2

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 250 mm
  • Section min (mm²): 2.5 mm²
  • Section maxi (mm²): 6 mm²
  • Section min – max (mm²): 2.5 - 6
  • Zone de dénudage min (AWG): 14
  • Zone de dénudage max (AWG): 10
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 14 - 10
  • Taille AWG min: 14
  • Taille max Taille AWG: 10
  • Min. - Max. Taille AWG: 14 - 10