• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Compas à pointes sèches, Longueur L: 230mm

Réf.: 457005 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pointe interchangeable non
Ouverture 160 mm
Section des branches 7×7 mm
Longueur L 230 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457005 230
EAN / GTIN 4067263783572
Réf. fabricant 457005 230

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées.Vis traversanteavec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Avec pointes fixes.