• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince à courber les tubes avec rouleau

Réf.: 4565190
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4565190
EAN / GTIN 4017981242349
Réf. fabricant 4565190

Description

Description:

Pour tubes en acier et en inox cintrables (jusqu'à max. 18 x 1,5 mm) et tubes en cuivre EN 1057 tendre (aussi isolés thermiquement) et mi-durs
Pour application universelle, galet et mors en plastique remplaçable
Pour les tuyaux flexibles en acier et en acier inoxydable (jusqu'à 18 x 1,5 mm max.)
Tubes en cuivre doux (également isolés thermiquement) et semi-durs EN 1057

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 74
  • Longueur totale [mm]: 820 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non