Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip TORX® 7 pcs, chromé mat dans un support de rangement

Réf.: 45623
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
Référence article 45623
EAN / GTIN 4010995456238
Réf. fabricant 45623
Article hors catalogue L60070 4812

Description

Description:

  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • Lame latérale supplémentaire pour une transmission de puissance maximale
  • Dans un présentoir pratique
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Les clés avec manche en T sont rangées dans un support métallique pratique et robuste.

Livraison:

  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T10 (45446)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T15 (45447)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T20 (45451)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T25 (45449)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T40 (45452)
  • 1x Support d'établi