• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Equerre de serrurier à chapeau, galvanisée 200X130 mm

Réf.: 456200 200X130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche longue 200 mm
Longueur branche courte 130 mm
Section des branches 20×5 mm
Matériau Acier
Surface galvanisé
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456200 200X130
EAN / GTIN 4045197206190
Réf. fabricant 456200 200X130

Description

Exécution:

Exécution en acier. Surface galvanisée. Arêtes et surfaces planes usinés avec précision.

Utilisation:

Pour travaux de traçage et de redressage simples en serrurerie, ferblanterie, etc.