C8 EM32X95E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561544
EAN / GTIN 7291075267709
Réf. fabricant 4561544
Article hors catalogue L24120 1390

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 65 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M20
  • Longueur dépassement (LPR) 95 mm
  • Taille du corps (SS) 80