C6 ER40X065 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561366
EAN / GTIN 7291075264104
Réf. fabricant 4561366
Article hors catalogue L24120 2309

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 65 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 63