HSK A100 SEMC22X60 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4561250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561250
EAN / GTIN 7291075129533
Réf. fabricant 4561250
Article hors catalogue L24120 350

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 100