HSK A100 SEMC16X60 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4561249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561249
    EAN / GTIN 7291075129526
    Réf. fabricant 4561249
    Article hors catalogue L24120 2257

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 100

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 32 mm
    • Longueur corps (LB) 60 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Taille du corps (SS) 100

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange