HSK A100 SEM50X70 HSK DIN 69893 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4561235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561235
    EAN / GTIN 7291075129441
    Réf. fabricant 4561235
    Article hors catalogue L24120 331

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 81 mm, Longueur corps (LB) 70 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 100

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 81 mm
    • Longueur corps (LB) 70 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 30 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
    • Taille du corps (SS) 100

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange