• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A100 EM20X100 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4561087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561087
EAN / GTIN 7291075129090
Réf. fabricant 4561087
Article hors catalogue L24120 2183

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100