• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63 EM6X65 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4561070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561070
EAN / GTIN 7291075128925
Réf. fabricant 4561070
Article hors catalogue L24120 224

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 15 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 97 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 97 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 63