• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63 EM32X110 E HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: 4561051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561051
EAN / GTIN 7291075129229
Réf. fabricant 4561051
Article hors catalogue L24120 2148

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 72 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires